Coctelera rígida con equipo vibratorio con correa de enlace FMC
Agitador rígido para equipos vibratorios con correa de enlace FMC. Modelo: BL3004MX9-0. S/N: 686495. Motor: 460 V, 2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad de funcionamiento: 900 vibraciones/min.; carrera: 0,53. (20) Resortes. Altura de descarga del producto: 29 pulgadas. Plataforma: 108 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 118 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SSLP177.3a
- Fabricante: FMC
- Modelo: BL3004MX9-0
- Número de serie: 686495
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!