Coctelera tamiz de acero inoxidable

Coctelera tamiz de acero inoxidable

Coctelera tamiz de acero inoxidable. Dimensiones de la tolva de alimentación: 3 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto. Vibrador electrónico Vibco, modelo: 2P-150-03, fuente de alimentación de servicio continuo: 3 fases. Vibrador neumático Cougar Industries, modelo: ABF-35. Conduzca con 6-1/2 pulg. de diámetro. polea. Entradas: (1) 3 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto. Salidas: (1) 4 pulgadas de diámetro. descarga, (1) 6 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CFPH208.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 38

Detalles adicionales del producto

Coctelera tamiz de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente