Coctelera vibratoria de acero inoxidable

Coctelera vibratoria de acero inoxidable

Agitador Vibratorio de Acero Inoxidable. Motor de alta eficiencia, 1-1/2 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Sistema de agitador vibratorio, No: 86480, tamaño: 10CF. Cama de acero inoxidable: 82 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Apertura: 27 pulgadas de largo. Altura de salida del producto: 23 pulgadas (12) Resortes del alimentador vibratorio: 2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 46-1/2 pulgadas de ancho x 56 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSLP108.3
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Coctelera vibratoria de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Coctelera tamiz de acero inoxidableCoctelera tamiz de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Agitador vibratorio de cono FMC SyntronAgitador vibratorio de cono FMC Syntron
FMC Agitador vibratorio de cono FMC Syntron

CCFP505.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Agitador vibratorio de cono FMC SyntronAgitador vibratorio de cono FMC Syntron
FMC Agitador vibratorio de cono FMC Syntron

CCFP505b.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transportador de tornillo de acero inoxidableTransportador de tornillo de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Transportador de acero inoxidable.Transportador de acero inoxidable.
Ahorrar 9%
Transportador vibratorio de acero inoxidableTransportador vibratorio de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Tolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZOTolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZO
AZO Tolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZO

SGMI012.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transportador de correa de acero inoxidableTransportador de correa de acero inoxidable

Visto recientemente