Cofre de hielo Mannhardt & Son Inc. - 2800 lbs.

Cofre de hielo Mannhardt & Son Inc. - 2800 lbs.

Mannhardt & Son Inc. Cofre de hielo. Modelo: 2801. Capacidad: 2800 lbs. (1) Barrena de 2 pulg. de diámetro. x 44 pulg. L. (2) puertas de compartimiento de 20-1/4 pulg. x 14-1/4 pulg. Dimensiones interiores: 7 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto. Peso aproximado de envío 1500 libras. Dimensiones totales: 7 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies ¼ pulgadas de ancho x 6 pies 6-1/2 pulgadas de alto (ACN254).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIBI031.a
  • Fabricante: Mannhardt & Son Inc.
  • Modelo: 2801
  • Número de serie: L-487

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cofre de hielo Mannhardt & Son Inc. - 2800 lbs.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente