Colador Acero Inoxidable

Colador Acero Inoxidable

Colador de acero inoxidable, 36 pulgadas de diámetro x 26 pulgadas de profundidad.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBS.1
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Colador Acero Inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Panel de control de acero inoxidableControl Panel Stainless Steel Not Specified
Ahorrar 9%
Panel de control de acero inoxidableControl Panel Stainless Steel Not Specified
Ahorrar 9%
Tanque de acero inoxidableStainless Steel Tank Genemco
Not Specified Tanque de acero inoxidable

NOI1412

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Estantería de acero inoxidableShelving Stainless Steel Not Specified
Not Specified Estantería de acero inoxidable

9.DBS53a.3

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Tanque de aceroTanque de acero
Not Specified Tanque de acero

MASH012

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cubierta del tanque de acero inoxidableCubierta del tanque de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Cesta de lavado de acero inoxidableCesta de lavado de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Filtro de línea angular de acero inoxidableStainless Steel Angle Line Filter Not Specified

Visto recientemente