Colador Thompson de acero inoxidable Miller-Leaman

Colador Thompson de acero inoxidable Miller-Leaman

Colador Thompson de acero inoxidable Miller-Leaman. Modelo: MLS-4C-T316. Flujo máximo: 350 GPM – sin requisito de flujo mínimo. Presión máxima: 125 PSI. Temperatura máxima: 135º F. Área de superficie de la pantalla: 367 pulgadas cuadradas (2) Diámetro de brida de 4-1/4 pulgadas. (8) orificios de montaje de ¾ pulg. 2-7/8 pulgadas adyacentes. 7-1/2 pulgadas enfrente. Dial de calibre. Dimensiones totales: 1 pie 11-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 3 pies 8-5/8 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCJF1755.1
  • Fabricante: Miller-Leaman, Inc.
  • Modelo: MLS-4C-T316

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Colador Thompson de acero inoxidable Miller-Leaman
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente