Cole Parmer 7518-62 Bomba de vacío (0,75 CV)

Cole Parmer 7518-62 Bomba de vacío (0,75 CV)

(2) Bomba de vacío/succión de carga fácil Cole Parmer con tanque de acero inoxidable, 4,6 galones. Modelo: 7518-62. Número de serie: E98002214. Utiliza tubos L/S 15 y 24. Vacío máximo: 24 pulgadas Hg (tubos de silicona/C-Flex, Tygon/Tygon LFL, Norprene/Pharmed y Viton). Succión: 24 pulgadas Hg (tubos de silicona/C-Flex, Tygon/Tygon LFL, Norprene/Pharmed y Viton). Motor industrial Baldor para servicio de lavado, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,3-2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Adaptador-reductor de motor Cole Parmer Masterflex 56C, relación 18,3, 94,26 rpm (final). Los rodillos del rotor se mueven a través del tubo colocado en el lecho del tubo empujando el fluido y creando un vacío. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. accesorios sanitarios. Dimensiones totales: 21-1/2 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RCPK194B.
  • Manufacturer: Cole Parmer
  • Model: 7518-62
  • Serial Number: E98002214

Pump Details

  • Pump Type: Vacuum
  • Drive Ratio: 18.3
  • Max Speed RPM: 94.26
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Sanitary Bevel Seat
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: Sanitary Bevel Seat

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Baldor
  • Motor Horsepower(HP): 0.75
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 2.3-2.2/1.1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 21.5
  • Width (Inches): 19
  • Height (Inches): 39

Additional Product Details

Cole Parmer 7518-62 Bomba de vacío (0,75 CV)