Columbia Machine (Canadá) LTD. Mezclador
Mezclador Columbia. Modelo: 450-3-1-5. Número de serie: T6-7703. Longitud del sinfín de mezcla: 3 pies 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea. Controlador de 4 pulgadas. 2 pies 6-1/2 pulgadas impulsado. Caja de control eléctrico Square D Company: Nema tamaño 0. Clase 8536. 200/230 Volts AC a 3 Hp. 380/460/575 Voltios CA a 5 Hp. Clasificación trifásica. El motor Louis Allis Co.: 10 Hp, 1175 Rpm, 208-220/440 V, 30-28/14 A, 60 Hz, trifásico. (1) Puerta lateral de 1 pie 7 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas. (1) Puerto MNPT de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 5-5/8 pulgadas de alto (G)
Product Details
- Cantidad en stock: MASH198
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
- Motor RPM: 1,175