Comec Micro Molino De Bolas Vertical De Acero Inoxidable

Comec Micro Molino De Bolas Vertical De Acero Inoxidable

1995 Micromolino Vertical de Bolas de Acero Inoxidable Comec. Tipo: M100. Mat: 6983. Motor ABB, 20 hp (20,11 Kw), 1740 rpm, 60 Hz, 440 V y 40 amperios, 440 V y 34 amperios. Tanque de doble pared de acero inoxidable: 25 galones (100 litros). Capacidad útil: mínimo 8 gal. (30 litros); máximo 23,5 galones. (90 litros). Carga de la bola: 44 lbs (20 Kg). (2) Discos trituradores: 10 pulg. de diámetro. Tapa de presión: 20 pulg. de diámetro, abertura adicional: 8 pulg. de diámetro. Caja de control. Controlador de interruptor manual: disparo eléctrico, velocidad lenta, velocidad rápida, parada. Apertura del tanque: válvula macho roscada de 1 pulg. Dimensiones totales: 52-1/2 pulgadas de largo x 23-1/2 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de alto (ACN197)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSVT029.2a
  • Fabricante: Comec
  • Modelo: Type M100

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: ABB
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 1740
  • Voltaje del motor: 440
  • Amperios de motor: 40/34
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52.5
  • Ancho (pulgadas): 23.5
  • Altura (pulgadas): 69
  • ACN: 197

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
Comec Micro Molino De Bolas Vertical De Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente