Comedero para masa

Comedero para masa

Canal para masa, 33 pulgadas de alto x 32 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GM76.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Cheese Processing Tanks
  • ¿Encamisado (aislado)? No
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 33

Detalles adicionales del producto

Comedero para masa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente