Condensador Sprague de la Commonwealth

Condensador Sprague de la Commonwealth

Condensador Sprague de Commonwealth: N.º de catálogo: 50413FKED. S/N: 9007009. Requisitos de energía: 4160 V, trifásico, 60 Hz, 50 KVAR. Dimensiones totales: 1 pie 8-1/2 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: CRDH006
  • Manufacturer: Commonwealth Sprague
  • Serial Number: 9007009

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Voltage: 4160
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 20.5
  • Width (Inches): 11.5
  • Height (Inches): 32

Additional Product Details

Condensador Sprague de la Commonwealth