Compactador de basura KenBay Rotopac

Compactador de basura KenBay Rotopac

KenBay Engineering Ltd. Compactador de basura Rotopac. S/N: 07 11 93 04 99. Fabricado en Dublín, Irlanda. Motor:
5 CV, 230/480V, trifásico. Peso: 2700 libras. Dimensiones totales: 86,5 pulgadas x 51 pulgadas x 61 pulgadas de alto (ACN130-234) (H17)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNBB481.a
  • Fabricante: KenBay Engineering Ltd.
  • Modelo: RotoPac
  • Número de serie: 07 11 93 04 99

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • Voltaje del motor: 230/480
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 86.5
  • Ancho (pulgadas): 51
  • Altura (pulgadas): 61
  • Peso libras): 2700
  • ACN: 130-234

Detalles adicionales del producto

Compactador de basura KenBay Rotopac
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente