Línea completa de llenado de niebla
Un (1) equipo completo usado para instalaciones de agua embotellada que incluye, entre otras, las siguientes opciones: Un (1) tanque de almacenamiento de 6,000 galones de Smith Tank Company. Un (1) Sanitron de luz ultravioleta de Atlantic Ultra Violet. Un (1) filtro Cuno de 250 gpm. Un (1) sistema de ozonización con generador de oxígeno Air-Sep e inyector. Dos (2) bombas centrífugas de acero inoxidable. Un (1) tanque de contacto de 2500 galones. Un (1) filtro SS en línea. Una (1) mesa de acumulación de 6 pies x 12 pies. Una (1) archivadora simple de botella de 17 pies. Simplex Engineering Co. (Seco). Una (1) enjuagadora de botellas de acero inoxidable BTF de 15 pies de longitud total estilo pinza 400 BPM. Un (1) monobloque de llenado/taponamiento Fogg 36 válvulas de llenado 18 tapones de cabeza Tapas deportivas y planas de plástico de 28 mm S/N 561-85-9-96-RH Alimentación de botellas de izquierda a derecha desde el lado del transportador de la máquina. Cambie las piezas por botellas PET de 12 oz, 20 oz, 5 L, 1 L y 1,5 L. Un (1) clasificador de gorras deportivas Aidlin modelo 3500, S/N 621-20-10-96-E-24. Un (1) codificador de fecha de botella Video Jet modelo 37 más S/N E4982260001USD. Una (1) etiquetadora de botellas Clowe modelo 50 - S/N 196 nominal a 400 BPM. Una (1) mesa de acumulación en línea. Una (1) empacadora de cajas de movimiento continuo Hartness modelo MS-009. Un (1) elevador de botellas de 8 onzas a 1,5 litros. Un (1) aplicador de contorno Hartness para 6 paquetes. Un (1) encintador sellador de cajas 3-MS/N 5661. Un (1) paletizador de cajas de bajo nivel ABC S/N 20387. Una (1) envolvedora de paletas elástica Orion Multistretch modelo B44B3 S/N 508082. Un (1) TCM Fg15 Carretilla elevadora Modelo 20 con desplazamiento lateral y mástil de elevación de 3 etapas. Un (1) transpaleta Komatsu. Un (1) compresor de aire Ingersol Rand T-30 de 5 HP S/N 796157. Un (1) compresor de aire Ingersol Rand T-30 de 7,5 hp S/N C857554. Dos (2) calentadores de propano superiores de 100.000 btu. Un (1) calentador de propano superior de 120.000 btu. Un (1) secador de aire Ingersol Rand modelo DXR Una (1) formadora de cajas Loveshaw modelo CF40T Número de serie 3929. Una (1) formadora de bandejas Loveshaw modelo Padlocker/Loveshaw TFPB/FS/N 4080. Una (1) carretilla elevadora eléctrica Yale. Una (1) empacadora Pester 6/envolvedora retráctil de túnel de calor PEWO-Pack 600 S/N V-2704 S/N 854452. Una (1) envolvedora retráctil Do Boy Case SW-84-40 S/N 849282. Una (1) Do boy Túnel retráctil Modelo ST S/N 86-22589. Un (1) empacador de bandejas para paquetes McDowell Modelo 702 (6). Un (1) lote de sistema transportador de cajas y botellas interconectados. Enlaces: sin audio. http://www.genemco-sales.com/MillSpringsNoAudioEditedLow.wmv para acceso telefónico http://www.genemco-sales.com/MillSpringsNoAudioEditedHigh.wmv para alta velocidad con audio http://www.genemco-sales.com/MillSpringsAudioFullLow .wmv para acceso telefónico http://www.genemco-sales.com/MillSpringsAudioFullHigh.wmv para alta velocidad
Product Details
- Cantidad en stock: 4500.BP3.27500
- Manufacturer: Fogg
Filler & Capper Details