Componentes y piezas del homogeneizador Soavi / Niro

Componentes y piezas del homogeneizador Soavi / Niro

Componentes y piezas del homogeneizador Soavi / Niro, incluidos bastidor, cabezal, motor, etc. Motor Asea, n.º 7245529, 60 kW, 90 hp, 1750 rpm, 480 voltios, polea de 6 pulgadas en el motor, 2 pistones impulsados ​​por aire, dimensiones totales 58 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPW999.
  • Fabricante: Soavi / Niro

Detalles del homogeneizador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Componentes y piezas del homogeneizador Soavi / Niro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente