Compresión de aros de pistón Vilter KT649

Compresión de aros de pistón Vilter KT649

(12) Anillos de compresión de pistón Vilter sin usar. Para compresores alternativos serie Vilter 440/450.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MGS109
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: KT649

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 12

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Producto comprado en: Produce Industry

Compresión de aros de pistón Vilter KT649


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente