Compresor alternativo compuesto Mycom N62WB - 100 HP

Compresor alternativo compuesto Mycom N62WB - 100 HP

Compresor alternativo Mycom. Modelo: N62WB. Serie: 840029. Fuga (PSIG) HP: 313, LP: 185. Hyd (PSIG) HP: 470, LP: 470. Mayekawa Mfg. Co. Ltd. Fabricado en Japón. Refrigerante: amoniaco (R-717/NH4). Capacidad nominal: 66 toneladas a 110 hp (condensación 95F / evaporador -4F). (8) cilindros: (6) etapa baja y (2) etapa alta. Diámetro: 5-1/8. Carrera: 3-15/16. Velocidad máxima nominal del compresor: 1200 rpm. Desplazamiento de velocidad máxima: etapa baja 337 cfm y etapa alta 112 cfm. Pasos de control de capacidad (%): 100, 66, 33. Motor Lincoln Lincguard: 100 HP, 1770 rpm, 230/460 V, 238/119 amperios, 60 Hz, trifásico. *Nota: la unidad tiene una grieta en el cuerpo, consulte el archivo de imágenes en pdf. Peso estimado: 5200 libras. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: STTW041.19
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N62WB
  • Número de serie: 840029
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo compuesto Mycom N62WB - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente