Compresor alternativo de 16 cilindros Vilter 4416

Compresor alternativo de 16 cilindros Vilter 4416

Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros. Modelo: 4416. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 186 toneladas a 203,5 bhp con una temperatura de condensación de 96,2ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Desplazamiento: 619 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Cabezales refrigerados por líquido. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de líquido, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (líquido), (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (ACN387a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC841.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4416
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo de 16 cilindros Vilter 4416
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente