Compresor alternativo de 6 cilindros Mycom/Cimco

Compresor alternativo de 6 cilindros Mycom/Cimco

(3) Compresores alternativos de 6 cilindros Mycom/Cimco. Modelo: C6-W06F. S/N: 95771, 95772 y 95773. Presión mínima de prueba hidrostática alta/baja: 450/300 psig. Presión mínima de prueba de aire alta/baja: 300/180 psig. Cada compresor está equipado con un diámetro de 18 pulgadas. polea. (3) Motores compresores Lincoln, 125 hp, 1710 rpm, 230/460 V, 288/144 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo de succión. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto (alto 11).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HSCI007.
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: C6-W06F
  • Número de serie: 95771, 95772, and 95773
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo de 6 cilindros Mycom/Cimco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente