Compresor alternativo de amoníaco Mycom / Reco N8B de 8 cilindros - 60 HP

Compresor alternativo de amoníaco Mycom / Reco N8B de 8 cilindros - 60 HP

1990 Compresor alternativo de 8 cilindros Mycom / Reco Amoníaco. Modelo: N8B. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Desplazamiento: 450 cfm. Motor eléctrico Toshiba de alta eficiencia, 60 HP, 1760 rpm, 230/460 V. Diámetro de la polea motriz: 12 pulg. Diámetro de la polea conducida: 18 pulg. Relación de polea: 0,67. Entrada: puerto de succión de 4 pulgadas. Salida: puerto de descarga de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 7 pies de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (H12) (ACN281-BC/M)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KWBF005
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N8B
  • Número de serie: MB8647
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo de amoníaco Mycom / Reco N8B de 8 cilindros - 60 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente