Compresor alternativo desnudo Carlyle de 6 cilindros, de 30 a 75 toneladas

Compresor alternativo desnudo Carlyle de 6 cilindros, de 30 a 75 toneladas

Compresor alternativo Carlyle de 6 cilindros, de 30 a 75 toneladas. Modelo: 5H60 A219. Número de serie: 3397MA7409. Presión de diseño (alta/baja): 450/245 psig. Presión de prueba (alta/baja): 3105/1691 psig. Carrera: 2-3/4 pulg. Diámetro: 21 pulg. Desplazamiento a 1750 rpm: 138,4 cfm. Velocidad máxima: 1750 rpm. Unidad abierta. El diseño de la fundición del cárter, las culatas y las placas de válvulas permiten un flujo suave y sin restricciones de refrigerante a través del compresor, lo que resulta en una mayor eficiencia operativa. El compresor 5H de Carlyle es un caballo de batalla cuando se trata de refrigeración confortable, procesos industriales, almacenamiento de alimentos a baja temperatura y muchas otras aplicaciones comerciales e industriales. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. succión de refrigerante. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 32-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 24 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 16.EBED.4
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 5H60 A219
  • Número de serie: 3397MA7409
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo desnudo Carlyle de 6 cilindros, de 30 a 75 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente