Compresor alternativo desnudo Crepaco de 6 cilindros - 50 hp

Compresor alternativo desnudo Crepaco de 6 cilindros - 50 hp

Paquete Lechería / Compresor Reciprocante Crepaco de 6 Cilindros. Serie: KF4-30288. Motor Westinghouse 50 HP, 460V, trifásico, 60 Hz. No incluye base, solo compresor y motor sueltos.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BDPC271.6
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: KF4-30288
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Compresor alternativo desnudo Crepaco de 6 cilindros - 50 hp
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente