- Detalles del producto
Compresor alternativo desnudo de 2 cilindros GEA RC29
Compresor alternativo GEA/Grasso. Modelo: RC29. Número de serie: 97091533. Año de fabricación: 1997. RPM máximas: 1450. Presión de trabajo del compresor: 305 PSIG. Número de cilindros: 2.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JGG09
- Fabricante: GEA
- Modelo: RC29
- Número de serie: 97091533
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: GEA
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: RC29
- Compresor SN: 97091533
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,450
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 305
- Año de fabricación del compresor: 1997
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 32
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 1,400
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Cotizando activamente
Vilter
Vilter 4416 Compresor alternativo desnudo de 16 cilindros (impulsado por transmisión directa)
HFLT02.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


GEA
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)
GAMB04.137a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


GEA
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, 700 HP 460 V, panel de control micro GEA)
GAMB03.137a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
GEA
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 656GL (GEA Y-1, 250 HP 460 V, panel de control micro GEA)
GAMB06.137a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
GEA
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565-GLB (GEA Y-1, 250 HP 460 V, panel de control micro GEA)
GAMB07.137a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Vilter
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)
DBPB205
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


vendido recientemente
Vilter
Paquete de compresor alternativo de 8 cilindros Vilter 458 (150 HP 460 V, accionamiento directo)
BRCA04
Solo queda 1 unidad