- Detalles del producto
Vilter M93K452XLB Compresor alternativo desnudo de 2 cilindros (impulsado por correa)
Compresor alternativo Vilter de 2 cilindros accionado por correa. Número de serie: 62093, Número de pedido: F-92435-2, Tamaño: M93K452XLB. Refrigerante: R-22. Prueba hidrostática del bastidor del compresor (PSIG): lado alto: 525, lado bajo: 375. Voltaje: 115 V.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS03
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 452
- Número de serie: 62093
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 2
- Tipo alternativo: Belt
- Modelo de compresor: M93K452XLB
- Compresor SN: 62093
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 29
- Ancho (pulgadas): 21
- Altura (pulgadas): 24
- Peso libras): 1,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!