Compresor alternativo desnudo de 6 cilindros Vilter VMC-326

Compresor alternativo desnudo de 6 cilindros Vilter VMC-326

Compresor alternativo de 6 cilindros Vilter VMC-326 usado. Modelo: VMC-326. Refrigerante: uso exclusivo de freón. Usado por última vez con R-22. Capacidad nominal: 79 toneladas a 77 bhp con temperatura de condensación de 105 ºF y temperatura de succión de 40 ºF. Desplazamiento: 171 cfm a 1800 rpm. Presión máxima de descarga: 300 psi. Temperatura máxima de descarga: 300 ºF, Presión de prueba hidrostática: 600 psi en el lado alto; Lado bajo de 375 psi, se requieren 115 V para calentadores de aceite. Entrada: (1) 3-5/8 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salida: (1) 2-5/8 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Peso aproximado del compresor: 1,500 lbs. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto (ACN132).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ANTZ001.5
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 326
  • Número de serie: R2082
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo desnudo de 6 cilindros Vilter VMC-326
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente