Compresor alternativo desnudo Frick VSA 15x10 (100 HP 220/440 V)

Compresor alternativo desnudo Frick VSA 15x10 (100 HP 220/440 V)

Compresor alternativo Frick - 100 HP. Modelo: VSA 15x10. S/N: 46776. Capacidad: 83 TR. Lubriquio, Inc. Caja, Modelo: BOX-LUBE. Motor Louis-Allis, S/N: 2271242, especificaciones del motor: 100 hp, 1760 rpm, 220/440 V, 246/123 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 5 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 5 pulgadas de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales (motor): 41 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto. Dimensiones totales (compresor): 9 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 83 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DTTC824.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: VSA 15x10
  • Número de serie: 46776
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del compresor alternativo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Frick
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: VSA 15x10
  • Compresor SN: 46776
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Louis-Allis
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 246/123
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 112.5
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 83

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo desnudo Frick VSA 15x10 (100 HP 220/440 V)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente