Compresor alternativo desnudo Mycom F62WB de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo desnudo Mycom F62WB de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)

Compresor alternativo desnudo Mycom F62WB de 8 cilindros - Modelo: F62WB, Número de serie: 841835, Presión de prueba de fugas (psig): HP 312 LP 185, Presión de prueba hidrostática (psig): HP 470 LP 470. Número de cilindros - Etapa baja: 6 , Etapa alta: 2. Diámetro x carrera (mm): 130 x 100, Número de revoluciones: 800 a 1200. Total de cilindros: 8. Motor Toshiba de alta eficiencia - Hp: 100, N.º de modelo: B1004VLF3UM, Incluye: DP, Tipo : TIKK, Forma: VBK1, Fr: 404T, Servicio: CONT, AMB máximo: 40, Voltios: 230/240, Hz: 60, RPM: 1770, AMP: 248/124, Número de serie: 91703235.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ORE05
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: F62WB
  • Número de serie: 841835
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: Compound

Detalles del compresor alternativo

  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 8
  • Tipo alternativo: Belt
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: F62WB
  • Compresor SN: 841835
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 312,470
  • ¿Separador de aceite incluido? No
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Liquid Injection

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? Yes
  • Fabricante de arrancadores de motor: Siemens
  • Tipo de arrancador de motor: Hard Starter

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1,770
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 248/124
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 44
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 4,200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Compresor alternativo desnudo Mycom F62WB de 8 cilindros (100 HP 230/460 V, accionado por correa)


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente