- Detalles del producto
Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros
Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros usado. Modelo: 4416. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 186 toneladas a 203,5 con una temperatura de condensación de 96,2ºF y una temperatura de succión de 20ºF. Desplazamiento: 619 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Cabezales refrigerados por líquido. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (líquido), (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (líquido), (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto (ACN387a).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DTTC838.
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 4416
- Número de serie: 2874A4416RD
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!