Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros

Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros

Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros. Modelo: 4416. Refrigerante: usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 186 toneladas a 203 bhp con una temperatura de condensación de 96,2 °F y una temperatura de succión de 20 °F. Desplazamiento: 619 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Temperatura media. Cabezales refrigerados por líquido. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (líquido), (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (líquido), (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 10 pulgadas de alto (ACN387a).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC838B.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4416
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente