Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros

Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros

Compresor alternativo Vilter 4416 de 16 cilindros usado. Modelo: 4416. Refrigerante: Usado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 186 toneladas a 203,5 BHP con una temperatura de condensación de 96,2˚F y una temperatura de succión de 20˚F. Desplazamiento: 619 cfm. Velocidad máxima: 1200 rpm. Cabezales refrigerados por líquido. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de líquido, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (puerto de líquido), (2) 3 pulg. de diámetro. Puertos de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC841B.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4416
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo desnudo Vilter 4416 de 16 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Serpentines congeladores rápidos de amoníaco1986 Ammonia Blast Freezer Coils Not Specified
Agotado