- Detalles del producto
Compresor alternativo desnudo Vilter 444 de 4 cilindros (impulsado por correa)
Compresor alternativo Vilter de 4 cilindros desnudo accionado por correa usado. RPM máximas: 1200. Desplazamiento a rpm máximas: 155 (pies cúbicos/min). Conexiones (tamaño de línea): succión - 3, descarga - 2,5.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARS04
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 444
- Número de serie: 3143 A RC
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 4
- Tipo alternativo: Belt
- Modelo de compresor: 444
- Compresor SN: 3143 A RC
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 29
- Peso libras): 1,598
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Incorrect data plate model
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!