Compresor alternativo desnudo Vilter de 6 cilindros

Compresor alternativo desnudo Vilter de 6 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros usado. Modelo: VMC 446. S/N: 15138 ASR. Número de pedido: C9231-1. Refrigerante: Amoníaco. Desplazamiento a rpm máximas: 232 pies cúbicos. pies/min. Voltaje: 230 V. Diámetro de la polea: 21 pulg. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 3 pies. 8 pulgadas de largo x 3 pies. 3 pulgadas de ancho x 2 pies. 8 pulgadas de alto (ACN170-70).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BIIR7003.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • Número de serie: 15138 ASR
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Soda Manufactorer
Compresor alternativo desnudo Vilter de 6 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Motor Eurodrive 1 CV
Agotado