- Detalles del producto
Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros
Compresor alternativo Mycom de 6 cilindros. Modelo: N6WB. Clasificación de capacidad: 108 toneladas a 80 BHP usando R-717 (amoniaco) con temperatura de succión de 20°F y temperatura de condensación de 120°F. Fuga (Psig) HP: 313, LP: 185. HYD (Psig) HP: 470, LP: 470. Motor Toshiba: 125 Hp, 1760 rpm, 230/460 V, 302/151 A, 60 Hz, trifásico. Caja de arranque Vilter Part Winding, nominal: 125 HP, 460V. Henry Technologies Ltd, intercambiador de calor: modelo: C0SM-16046-140. Dimensiones del filtro de aceite: 3 pies de pared recta x 1 pie 3 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BDNP04
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N6WB
- Número de serie: 630332
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!