- Detalles del producto
Compresor alternativo Mycom N6A de 6 cilindros (impulsado por correa)
Compresor alternativo desnudo Mycom. Modelo: N6A. Número de serie: 19027. FUGA (PSIG) - HP: 313, LP: 185. HYD (PSIG) - HP: 470, LP: 170.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDYD03
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N6A
- Número de serie: 19027
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Mycom
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: N6A
- Compresor SN: 19027
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 48
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 60
- Peso libras): 2,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!