Compresor alternativo Mycom N6BM de 6 cilindros (100 HP 208-230/460 V)

Compresor alternativo Mycom N6BM de 6 cilindros (100 HP 208-230/460 V)

Compresor alternativo Mycom. Modelo: N6BM. Serie: 16863. Mayekawa Mfg. Co., LTD. Hecho en Japón. Fuga (PSIG): HP 313, LP 185. HYD (PSIG): HP 470, LP 470. Motor eléctrico Lincoln TEFC: 100 HP, 1765 RPM, bastidor 405T, 208-230/460 V, 260-226/113 amperios, 3 -fase, 60 Hz. Lincoln Electric Co. Cleveland Ohio. Peso estimado: 4,500 libras. Dimensiones totales: 94 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BDPC491.25
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: N6BM
  • Número de serie: 16863
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del compresor alternativo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # De cilindros alternativos: 6
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: N6BM
  • Compresor SN: 16863
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 470
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 260-226/113
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 405T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 94
  • Ancho (pulgadas): 52
  • Altura (pulgadas): 66
  • Peso libras): 4500

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Seafood Supplier

Compresor alternativo Mycom N6BM de 6 cilindros (100 HP 208-230/460 V)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente