- Detalles del producto
Compresor alternativo Mycom N8WB de 8 cilindros (150 HP, 460 voltios)
Paquete de compresor alternativo accionado por correa Mycom. Modelo: N8WB. Número de serie: 830105. Número de cilindros: 8. RPM máximas: 1200. Desplazamiento a velocidad máxima: 450 CFM. Conexiones - Succión: 4 pulg. Descarga: 3 1/2 pulg. Motor eléctrico Marathon: HP: 150, Voltios: 460, RPM: 1780, Hz: 60, Amperios: 179, Bastidor: 444T.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY01
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N8WB
- Número de serie: 830105
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Mycom
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: N8WB
- Compresor SN: 830105
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 450
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Marathon
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 1,780
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 179
- Hercios del motor (Hz): 60
- Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 81
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 68
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!