Compresor alternativo Sabroe-125 HP

Compresor alternativo Sabroe-125 HP

1999 Compresor alternativo Sabroe - 125 HP. Modelo: SMC106 E. N.º de tienda: 111541. Cilindros: 6. Refrigerante: R-717. Velocidad máxima: 1500 rpm. Volumen barrido: 300 cfm. Presión máxima del cárter: 319 psig. MAWP: 609 psig. Motor Baldor Super-E, 125 hp, 1785 rpm, 460 V, 140 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 96 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI430.4
  • Fabricante: Sabroe
  • Modelo: SMC106 E
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Sabroe-125 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente