Compresor alternativo Vilter - 150 HP

Compresor alternativo Vilter - 150 HP

Compresor alternativo Vilter. Con motor trifásico de 150 CV, 1780 rpm, 460 V. Necesita servicio.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF304
  • Fabricante: Vilter
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Vilter - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente