- Detalles del producto
Compresor alternativo Vilter 438 de 8 cilindros (impulsado por correa)
Compresor alternativo Vilter 438 de 8 cilindros con correa trapezoidal. Modelo: 438, Serie: 8232-A.RC. Cantidad de cilindros del compresor: 8. Desplazamiento a RPM máximas (CFM): 209. Conexión de succión (pulg): 4, Conexión de descarga (pulg): 3. Año MFG: 2004. Separador de aceite Phillips - INT.MAWP: 300 PSI @ 450 F , MDMT: -20F @ 300 PSI, ext. MAWP: 15 PSI a 450 F, número de serie: 023032, año de construcción: 2002, National Brd: 9720. Certificado por HA Phillips & Co.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD14
- Fabricante: Vilter
- Número de serie: 8232-A.RC
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Compresor SN: 8232-A.RC
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 209
- Año de fabricación del compresor: 2004
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 9720
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 79
- Ancho (pulgadas): 55
- Altura (pulgadas): 98
- Peso libras): 2,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2004
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Missing Motor. Data Plate is not visable
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!