Compresor alternativo Vilter 450-XL de 12 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo Vilter 450-XL de 12 cilindros - 150 HP

Compresor alternativo de amoníaco Vilter usado. Serie VMC 450 XL. Tamaño: M11K4512XLB. Serie: 63254. Número de cilindros: 12. Configurado para refrigerante amoniaco. La unidad fue renovada (por un tercero), instalada, pero tiene cero horas de funcionamiento de Mfg. Co desde su reconstrucción. Motor de servicio industrial Lincoln Electric: 150 HP, 1185 RPM, 460 V, 204 amperios, 60 Hz, trifásico, gabinete ODP, marco 445T. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DGNM01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 4512XL
  • Número de serie: 63254
  • Tipo de compresor: Reciprocating
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del compresor alternativo

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Vilter
  • # De cilindros alternativos: 12
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 4512XL
  • Compresor SN: 63254
  • ¿Separador de aceite incluido? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 150
  • RPM del motor: 1185
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 204
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 445T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 126
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 75

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Vilter 450-XL de 12 cilindros - 150 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente