- Detalles del producto
Compresor alternativo Vilter 456 desnudo de 6 cilindros (impulsado por correa)
Compresor alternativo de transmisión por correa Vilter. Modelo: A12K456XLB, Serie: 81422, Número de pedido: K69110, Refrigerante: Amoníaco Número de cilindros: 6. Información de diseño: Presión de succión de diseño del sistema: 25,2, Temperatura de succión de diseño del sistema (F): 11,5, Tipo de refrigerante: Amoníaco, Temperatura de descarga (F): 300, Velocidad de funcionamiento (RPM): 1200, Velocidad mínima de funcionamiento (RPM): 760, Presión de descarga de diseño del sistema: 181,2, Temperatura de descarga de diseño del sistema (F): 95, Presión máxima permitida del cárter (PSIG): 350, Temperatura máxima del aceite (F): 150 Velocidad de funcionamiento de diseño (RPM): 1180 RPM: Dirección de rotación: en el sentido de las agujas del reloj. Válvula de alivio instalada: interna.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS20
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 456
- Número de serie: 81422
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: A12K456XLB
- Compresor SN: 81422
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Relación de volumen del compresor: 8:1
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 59
- Ancho (pulgadas): 63
- Altura (pulgadas): 47
- Peso libras): 1,406
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!