- Detalles del producto
Compresor alternativo Vilter 456 desnudo de 6 cilindros (impulsado por correa)
Compresor alternativo accionado por correa Vilter 456XL. Modelo: 456XL, Número de serie: 47396, Orden de venta: 58746-4. Información de diseño: Presión de succión de diseño del sistema: 25.2. Temperatura de aspiración de diseño del sistema: 11,5. Tipo de refrigerante: Amoniaco. Temperatura mínima de succión: -50. Velocidad mínima de funcionamiento: 760 RPM. Temperatura de descarga: 300. Presión de succión: 28. Velocidad máxima de funcionamiento (RPM): 1200. Cárter máximo permitido: 350. Número de cilindros: 6.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS30
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 456
- Número de serie: 47396
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: A12K456XLB
- Compresor SN: 47396
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- Relación de volumen del compresor: 8:1
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 36
- Ancho (pulgadas): 54
- Altura (pulgadas): 43
- Peso libras): 3,100
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: Produce Industry
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Vilter
Compresor alternativo Vilter 446 desnudo de 6 cilindros (impulsado por transmisión directa)
HDDF268.3a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Vilter
Compresor alternativo Vilter 4516XL desnudo de 16 cilindros (impulsión directa)
NMCC191
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Vilter
Vilter 4416 Compresor alternativo desnudo de 16 cilindros (impulsado por transmisión directa)
HFLT02.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Vilter
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)
DBPC041
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Vilter
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)
DBPC042
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Vilter
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (40 HP 230/460 V, accionado por correa)
RFOK01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Vilter
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (125 HP 460 V, accionado por correa)
DBPB205
Solo queda 1 unidad