- Detalles del producto
Compresor alternativo Vilter 458XL de 8 cilindros (150 HP, 460 V, accionado por correa)
Paquete de compresor alternativo con transmisión por correa Vilter. Modelo: A12K458XLB. Número de serie: 65716. Número de pedido: H-78398. Refrigerante: R-717. Voltaje: 115. Prueba hidrostática del marco del compresor (PSIG): Lado alto: 525, Lado bajo: 375. Conexión del compresor - Succión: 4 pulg. Descarga: 3 pulg. Motor eléctrico Lincoln - HP: 150, RPM: 1785, Voltios: 460 , Amperios: 170, Hz: 60.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JHK02
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 458XL
- Número de serie: 65716
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: A12K458XLB
- Compresor SN: 65716
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1,200
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 150
- RPM del motor: 1,785
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 170
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 76
- Ancho (pulgadas): 57
- Altura (pulgadas): 39
- Peso libras): 3,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!