Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros - 125 HP

Compresor alternativo Vilter usado. Modelo: 456B. Refrigerante: amoniaco. Capacidad: 97 toneladas a 125 BHP con temperatura de condensación de 93ºF y temperatura de succión de 20ºF. Presión del lado alto PSIG 350. Presión de diseño del lado bajo PSIG 250. Diámetro del cilindro: 4,5 pulg. Motor Lincoln: 125 hp, 1770 rpm, 460 V, 144 A, 60 Hz, trifásico. Filtro de aceite Henry Technologies: Modelo: C0SM140-16046-800. Dimensiones del filtro de aceite: 3 pies de pared recta x 1 pie 3 pulgadas de diámetro. Arrancador de bobinado parcial Vilter: 125 HP, 460V. Tanque horizontal Vilter: Modelo: cosm140-16046-800. MAWP de carcasa: 400 PSI a 400 °F. MDMT: -20°F a 400 PSI. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BDNP05
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 456B
  • Número de serie: 45485
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros - 125 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente