Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros - 75 HP

Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros - 75 HP

Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros usado - 75 HP. Modelo: 446. S/N: 4944ARC. Capacidad nominal de la serie Vilter 446: 115 Toneladas de R-22 a 79 BHP con una temperatura de condensación de 86ºF. y una temperatura de succión de 39,2ºF. 110,7 toneladas de R-717 a 47,9 BHP con una temperatura de condensación de 61,1 °F. y una temperatura de succión de 30ºF. Desplazamiento: 232 cfm (a rpm máximas). Revoluciones máximas: 1200. Descarga. Presión máxima de descarga: 300 psig. Temperatura máxima de descarga: 300ºF. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de succión: 150 psi. Tamaños de conexión: 4 pulgadas de succión y 3 pulgadas de descarga. Motor eléctrico Reliance de 75 CV. (ACN197-BC)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP273
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 446
  • Número de serie: 4944ARC
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros - 75 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente