Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros usado. Modelo: VMC-320. S/N: 5704. Número de pedido: F-44531. Tamaño: M17K326. Presión de prueba hidrostática alta/baja: 600/375 psi. Motor Westinghouse, 75 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 176/88 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales (compresor): 42 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto. Dimensiones totales (motor): 32 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ANTZ002.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 320
  • Número de serie: 5704
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Vilter de 6 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente