Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 100 HP

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 100 HP

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado - 100 HP. Modelo: 448. S/N: 4943ARC. Capacidad nominal para la serie Vilter 448: 147,6 toneladas de R-717 a 62,4 BHP con una temperatura de condensación de 61,1 °F. y una temperatura de succión de 30ºF. Desplazamiento: 309 cfm (a rpm máximas). Revoluciones máximas: 1200. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de descarga: 300 psi. Temperatura máxima de descarga: 300ºF. Presión máxima de succión: 150 psi. Tamaños de conexión: succión de 4 pulgadas y descarga de 3 pulgadas. Motor Reliance Electric de 100 CV. (ACN268-BC)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP270
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 4943ARC
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente