Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado - 50 HP. Modelo/Tamaño: 448. S/N: 4947ABRC. Número de pedido: B954348. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Capacidad nominal: 147,6 Toneladas de R-717 a 62,4 BHP con una temperatura de condensación de 61,1°F y una temperatura de succión de 30°F. Desplazamiento: 309 cfm (a rpm máximas). Revoluciones máximas: 1200. BHP máximo con transmisión por correa trapezoidal: 100 BHP. Presión máxima de descarga: 300 psi. Temperatura máxima de descarga: 300°F. Presión máxima de succión: 150 psi. Motor eléctrico Reliance, 50 hp, 1780 rpm, 230/460 V, 120/60 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea motriz: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea conducida: 1 pie 5 pulg. Relación de polea: 0,67. Revoluciones finales: 1200. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 4 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP276
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • Número de serie: 4947ABRC
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros - 50 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente