Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros usado. Refrigerante: amoniaco. Cabezales refrigerados por líquido. Entradas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería (líquido), (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de succión de refrigerante. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubería (líquido), (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de refrigerante. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 40 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC840.
  • Fabricante: Vilter
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente