Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros. Modelo: 448. Se utilizó por última vez con R-717, produciendo 93 toneladas a 105 bhp con una temperatura de succión de 20 °F y una temperatura de condensación de 96,2 °F. Desplazamiento: 182 cfm. Velocidad máxima: 1.200 rpm. Temperatura máxima de descarga: 300ºF. Cabezales refrigerados por líquido. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 11 pulgadas de alto (alto 11) (ACN233).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC840B.
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: 448
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Vilter de 8 cilindros

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente