- Detalles del producto
Compresor alternativo Vilter serie 440 de 8 cilindros - 125 HP
Compresor alternativo de 8 cilindros Vilter serie 440 usado. Modelo: 448. La placa de identificación del compresor es ilegible. Motor eléctrico Lincoln: 125 HP, 1770 RPM, 460V, 60 Hz, trifásico, bastidor 405T. Dimensiones: 81 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 76 pulgadas de alto. C-10
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DBPB208
- Fabricante: Vilter
- Modelo: 448
- Número de serie: 81029
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del compresor alternativo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Vilter
- # De cilindros alternativos: 8
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 448
- Compresor SN: 81029
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: Lincoln
- Caballos de fuerza del motor (HP): 125
- RPM del motor: 1770
- Voltaje del motor: 460
- Amperios de motor: 144
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 405T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 81
- Ancho (pulgadas): 48
- Altura (pulgadas): 76
Detalles adicionales del producto
- Problemas o problemas conocidos: Compressor nameplate illegible
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!